Ledvance - AIR vedlikeholdssett LUFTRENSER TILBEHØR - 4058075648371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 156 mm
Bredde - 186 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075648371
Elnummer
1311986
Leverandørens varenummer
4058075648371
Typebeskrivelse
1311986
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
156 mm
Bredde:
186 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
142 mm
AIR MAINTENANCE KIT - Lysstopper vedlikeholdssett for UV-C luftdesinfeksjonsapparat UVC AIR V70 WT (Elnr 4901455) 2stk i pakke. Må byttes sammen med nytt UVC rør. Tilbehør som brukes på Elnr 4901455