Ledvance - BIOLUX HCL CONTROL UNIT CONTROL UNIT - 4058075308657

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - BIOLUX HCL CONTROL UNIT CONTROL UNIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontrollenhet

  • Bredde - 84 mm

  • Høyde - 54 mm

  • Dybde - 54 mm

  • Diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075308657

Elnummer

1407931

Leverandørens varenummer

4058075308657

Typebeskrivelse

1407931

Modell / utførelse:

Kontrollenhet

Bredde:

84 mm

Høyde:

54 mm

Dybde:

54 mm

Diameter:

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® Biolux-familien er vår prisvinnende HCL famlie. Kontrollenhet for BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) armaturer. Styring skjer via vår HCL kontroll enhet og Ledvance Biolux applikasjon(Android/iOS). Justerbar fargetemperatur fra 2000-6500K.Trådløs kommunikasjon, Ra: > 90. Du kan velge 5 forhåndsprogrammerte lysstemninger: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS og BOOST. Trådløs kommunikasjon mellom kontrollenhet og armaturer via ZigBee-protokoll. Installasjon i standard innfelte bokser, ingen programmering nødvendig. Intuitiv kontroll av BIOLUX HCL armaturer og innstilling av lysscener via kontrollenhet. Enkelt utvalg av passende lysmodus til forskjellige arbeidssituasjoner. Bidrar til bedre konsentrasjon i arbeidssituasjoner. 5 års garanti med BIOLUX HCL systemet når det brukes sammen med BIOLUX HCL systemet (BIOLUX HCL CONTROL UNIT sammen med BIOLUX HCL armatur(er)). Bruksområder: Enkeltromløsning for opp mot 20 BIOLUX HCL armaturer. Møte- og konferanserom. Kontorer med lite eller ingen dagslys. Utstyr/tilbehør: LEDVANCE BIOLUX Appen påkrevd kun for igangkjøring (tilgjengelig for Android og iOS). Spesifikasjon for ELnr; 1407931 : 1 W, 220-240 V, IP20, produkt mål 84.0 mm lengde, 54.0 mm høyde, 84.0 mm bredde/diameter