Ledvance - BLKH RD 300 17W CPS WT 2270lm P BULKHEAD - 3378143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854286148
Elnummer
3378143
Leverandørens varenummer
3378143
Typebeskrivelse
BLKH RD 300 P 17W CPS WT
Surface Bulkhead Outdoor er en robust armatur i et lekkert og enkelt design. Armaturet leveres med rund skjerm (halvskjerm kan kjøpes som tilbehør). Armaturen finnes i både hvit og sort. Det enkle og pene designet gjør at armaturet er egnet for bruk både innendørs og utendørs. Armaturet er laget av UV-bestandig polykarbonat og er også IP65-klassifisert fra baksiden og har IK10 slagfasthet. Armaturet er utstyrt med hurtigklemme. Kan monteres direkte på takbokser.Den har multiselect som betyr at det har valgmuligheter på både kelvin (3000 og 4000K - Multi Color) og lumen (4 trinn - Multi Lumen) Med høyt lumenutbytte på opp til 132 lm/W. Det er en del av vårt EVERLOOP-konsept, som gjør det mer miljøvennlig med mulighet til å bytte LED-modul og driver. Levetiden er 55 000 timer L80/B10 og det gis 5 års garanti på armaturet.
Diverse tilbehør som: Halvskjerm, driver og LED-modul kan kjøpes ekstra.
Mulighet og fordeler innenfor produkt serien:
- Valgbar CCT (3000K / 4000K) og lumennivåer opp til 2000lm
- Everloop - Mulighet for å bytte ut LED modul, Driver og Sensor (kan repareres)
- Energibesparelser takket være systemeffektivitet >120 lm/W
- PC-deksel, klassifisert IK10, sikrer maksimal støtmotstand, UV-stabilisert
- For innendørs eller utendørs bruk med IP65
- Stort utvalg: tilgjengelig i to størrelser, to farger (WT/BK), Sensor (HF-Motion- og Daylight-SENSOR), Emergency- og DALI-versjoner og 3t NØD-versjoner med selvtest.
Teknisk info:
Ikke Dimbar, Lumen valg: 2270lm/1990lm/1700lm/1400lm, 17W/15W/12,5W/10W, farge 830/840, 55000 Timer (L80/B10) Anbefalte bruksområder:
Direkte erstatning for overflatearmaturer med lysrør og kompaktlysrør, Ganger, Trapper, inngangspartier, offentlige områder o.l
Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger.
Monteringsskruer og plugger medfølger.
Anti-tyveri skrue inkludert.
Tilbehør tilgjengelig:
Elnr 3378149 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 250mm hvit.
Elnr 3378148 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 250mm sort.
Elnr 3378151 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 300mm hvit.
Elnr 3378150 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 300mm sort.
Elnr 3378157 LED-modul til Surface Bulkhead Outdoor 10W/830+840 250mm
Elnr 3378158 LED-modul til Surface Bulkhead Outdoor 16W/830+840 300mm
Elnr 3378153 driver til Surface Bulkhead 250mm
Elnr 3378154 driver til Surface Bulkhead 300mm.
Diverse tilbehør som: Halvskjerm, driver og LED-modul kan kjøpes ekstra.
Mulighet og fordeler innenfor produkt serien:
- Valgbar CCT (3000K / 4000K) og lumennivåer opp til 2000lm
- Everloop - Mulighet for å bytte ut LED modul, Driver og Sensor (kan repareres)
- Energibesparelser takket være systemeffektivitet >120 lm/W
- PC-deksel, klassifisert IK10, sikrer maksimal støtmotstand, UV-stabilisert
- For innendørs eller utendørs bruk med IP65
- Stort utvalg: tilgjengelig i to størrelser, to farger (WT/BK), Sensor (HF-Motion- og Daylight-SENSOR), Emergency- og DALI-versjoner og 3t NØD-versjoner med selvtest.
Teknisk info:
Ikke Dimbar, Lumen valg: 2270lm/1990lm/1700lm/1400lm, 17W/15W/12,5W/10W, farge 830/840, 55000 Timer (L80/B10) Anbefalte bruksområder:
Direkte erstatning for overflatearmaturer med lysrør og kompaktlysrør, Ganger, Trapper, inngangspartier, offentlige områder o.l
Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger.
Monteringsskruer og plugger medfølger.
Anti-tyveri skrue inkludert.
Tilbehør tilgjengelig:
Elnr 3378149 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 250mm hvit.
Elnr 3378148 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 250mm sort.
Elnr 3378151 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 300mm hvit.
Elnr 3378150 Surface Bulkhead Outdoor halvskjerm 300mm sort.
Elnr 3378157 LED-modul til Surface Bulkhead Outdoor 10W/830+840 250mm
Elnr 3378158 LED-modul til Surface Bulkhead Outdoor 16W/830+840 300mm
Elnr 3378153 driver til Surface Bulkhead 250mm
Elnr 3378154 driver til Surface Bulkhead 300mm.


