Ledvance - CLASSIC B 11W E14 Glødepære, mignon klar - 4008321844897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 50 lm
Sokkel - E14
Lampeform - Standard
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321844897
Elnummer
3710367
Leverandørens varenummer
4008321844897
Typebeskrivelse
3710367
Lampeeffekt:
11 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
50 lm
Sokkel:
E14
Lampeform:
Standard
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Middels levetid:
2000 h
For lyskjede:
nei
Diameter:
35 mm
Total lengde:
104 mm
Krypton:
nei
Flakkende/levende lys-lampe:
nei
Støtsikker:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh


