Ledvance - CLASSIC BW 11W E14 Glødepære, mignon krystall - 4008321844910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 50 lm
Sokkel - E14
Lampeform - Tvunnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321844910
Elnummer
3710306
Leverandørens varenummer
4008321844910
Typebeskrivelse
3710306
Lampeeffekt:
11 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
50 lm
Sokkel:
E14
Lampeform:
Tvunnet
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Middels levetid:
2000 h
For lyskjede:
nei
Diameter:
35 mm
Total lengde:
104 mm
Krypton:
nei
Flakkende/levende lys-lampe:
nei
Støtsikker:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh