Ledvance - Connected Sensor ST8 HB - 4058075232983

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Connected Sensor ST8 HB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 30 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075232983

Elnummer

1407939

Leverandørens varenummer

4058075232983

Typebeskrivelse

1407939

Maks rekkevidde i front:

30 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Påvegg

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Monteringshøyde:

4 m

Maks rekkevidde til siden:

30 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

2,5 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

nei

Med orienteringslys:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Min. innkoblingstid:

15 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® Connected Sensor ST8 HB gir deg muligheten til styring av kompatible produkter uten internett-tilkobling eller smartenheter. PIR-sensor med monteringshøyde 4 -14 meter. For ZigBee 3.0 protokoll (2.4 GHz mesh nettverk), to trinns dimming på 20% og 100% lys. Nødvendig for Connected T8 rør. Enkel å montere og bruke. Flere kan kobles sammen i nettverk. Kun egnet for innendørs bruk (IP54)Spesifikasjon for ELnr; 1407939; 0 lumen, 0 Kelvin, 1 Watt, 220…240 V, RA ≥0, utstrålingsvinkel 180 °, Matt, levetid: 50000 timer (L70/B50), IP54