Ledvance - Connected Sensor ST8 LB - 4058075232969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 30 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 10 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075232969
Elnummer
1407938
Leverandørens varenummer
4058075232969
Typebeskrivelse
1407938
Maks rekkevidde i front:
30 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
10 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Monteringshøyde:
14 m
Maks rekkevidde til siden:
30 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
14 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Min. innkoblingstid:
15 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


