Ledvance - CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E - 4099854013508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Gjennomgangskobling
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854013508
Elnummer
3208957
Leverandørens varenummer
4099854013508
Typebeskrivelse
3208957
Type tilbehør/reservedel:
Gjennomgangskobling
Farge:
Hvit
Kontaktboks med ledningsterminal som kan kobles sammen uten verktøy, for bruk i innfelte tak. Passer for innfelte på/av-armaturer i elektrisk klasse II (L/N versjon).Gjennomgangskabling mulig på primærsiden.Spesifikasjon for ELnr; 3208957; 0 lumen, 0 K, 0 Watt, 0, 0V, RA ≥ 0, utstrålingsvinkel 0°, 0