Ledvance - DALI DIMMER MCU TW G2 FOR VEGGBOKS - 4062172224673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 71 mm
Høyde - 50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4062172224673
Elnummer
1407942
Leverandørens varenummer
4062172224673
Typebeskrivelse
1407942
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
71 mm
Høyde:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
DALI MCU TW G2 er et innfelt DALI potensiometer med DALI broadcast. Primærspenning 230V, 2-leder DALI ut på sekundær. Kan kontrollere inntil 25 normale eller TW DALI-dirvere . Antall forkoblinger kan utvides til maks 100 stk, ved inntil 4 stk DALI MCU max. a 25 normal eller TW drivere


