Ledvance - DAMP PROOF 5TH 1500 11000lm 840 GY P IP65 TETT INDUSTR - 3378156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4099854312489
Elnummer
3378156
Leverandørens varenummer
3378156
Typebeskrivelse
DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY
LEDVANCE Damp Proof-familien består av sprutsikre LED-armaturer spesielt egnet for industri, lagerområder og parkeringshus på grunn av den høye beskyttelsesklassen med IP65 eller mer og en slagfasthet på IK08. De leveres med effektivitet på opptil 135lm/W, som gjør dem egnet for rom med høy takhøyde og en rask tilbakebetalingstid. De er enkel å installere uten bruk av verktøy.
Egenskaper og fordeler innenfor produkt serien:
- IP65
- IK08
- Opptil 11.000 Lumen
- Utstrålevinkel 110°
- Utvalgte modeller med gjennomkabling
- Energieffektivitet på opptil 135 lm/W
- Lang levetid på opptil 70 000 timer (L70/B50) og 5 års garanti
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert. Det er knock-out med mulighet for kabelinnføring i begge ender og på baksiden.
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Gjennomgangskobling (TH) med Multi lumen select
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.
Teknisk info:
Ikke Dimbar, Lumen valg: 11000lm/9600lm/8200lm/6600lm, Watt valg: 81W/69W/57W/46W, farge 840, 50 000 Timer (L80/B10)
Anbefalte bruksområder er bl.a Industri og lageranlegg, parkeringsplasser og underganger garasjer, verksteder og produksjonslinjer.
Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)
Egenskaper og fordeler innenfor produkt serien:
- IP65
- IK08
- Opptil 11.000 Lumen
- Utstrålevinkel 110°
- Utvalgte modeller med gjennomkabling
- Energieffektivitet på opptil 135 lm/W
- Lang levetid på opptil 70 000 timer (L70/B50) og 5 års garanti
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert. Det er knock-out med mulighet for kabelinnføring i begge ender og på baksiden.
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Gjennomgangskobling (TH) med Multi lumen select
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.
Teknisk info:
Ikke Dimbar, Lumen valg: 11000lm/9600lm/8200lm/6600lm, Watt valg: 81W/69W/57W/46W, farge 840, 50 000 Timer (L80/B10)
Anbefalte bruksområder er bl.a Industri og lageranlegg, parkeringsplasser og underganger garasjer, verksteder og produksjonslinjer.
Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)


