Ledvance - Damp proof COMP TH 1200 V IP66 PS, 3960 lumen, 4000 Kelvin, 33 Watt, RA ≥ 80, 120°, Dimbar, IP66 - 4058075740914

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 56.47 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075740914

Elnummer

3310220

Leverandørens varenummer

4058075740914

Typebeskrivelse

3310220

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Egnet for lampeeffekt:

33...33 W

Maks systemeffekt:

33 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

145...145 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

67

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Lysutbytte:

123 lm/W

Effektiv lysstrøm:

3960 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

53 mm

Lengde:

1285 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® DAMP PROOF COMPACT PS-familien er en tett LED industriarmatur (IP66) med hurtigkobling og med Twist & Lock låsemekanisme i hver ende og forhåndsinstallert gjennomkabling (3x1,5 mm²). Det er et svært alsidig armatur med to effektvalg som gir valg mellom to lumenpakker. Enkel installasjon takket være monteringsbraketter som kan plasseres fritt på armaturet, og verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger. Tilgjengelig i lengdene 1200 og 1500 mm og fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid: 50 000 timer (L80/B10), effektivitet opptil 123 lumen per watt (driftstemperatur fra –30 °C til +45 °C). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Spesifikasjon for ELnr 3310220; 2600/3960 lumen, 4000 Kelvin, 33 Watt, 5 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 120° , Dimbar , levetid: 60 000 timer,IP66