Ledvance - DAMP PROOF SENSOR 1500 26W 840 IP65 GY - 4058075836082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 41.58 kg CO2 eq.
Produktserie
DAMP PROOF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075836082
Elnummer
3361461
Leverandørens varenummer
4058075836082
Typebeskrivelse
3361461
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Maks systemeffekt:
26 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3500...3500 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
125...125 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
56
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
44
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
135...135 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
82 mm
Høyde/dybde:
68 mm
Lengde:
1500 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Egenskaper innenfor produkt serien:
- IP65
- IK08
- Mikrobølgesensor/HF sensor (Leader & Follower)
- Opptil 11.000 Lumen
- Utstrålevinkel 110°
- Energieffektivitet på opptil 135 lm/W
- Lang levetid på opptil 70 000 timer (L70/B50) og 5 års garanti
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert. Det er knock-out med mulighet for kabelinnføring i begge ender og på baksiden.
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.


