Ledvance - Dampproof housing 1200 P dobbel, G13 IP65 ikke dim - 4099854118111

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854118111

Elnummer

3310316

Leverandørens varenummer

4099854118111

Typebeskrivelse

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65

Egnet for inbygging:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

G13

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

1280 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING GEN 3 for T8 LED Lysrør. Armaturhus, tilgjengelig for 1 eller 2 T8 LED lysrør. Passer for LED TUBE T8 EM og LED TUBE T8 CONNECTED. Beskyttelsestype IP65 og integrert sikring. Den nye generasjonen er enda mer installasjonsvennlig nå og er lettere i vekt for enkel håndtering. Med hengende toppdeksel, færre fester i rustfritt stål, gjennomgående kabling og en verktøyfri kobling av ledninger.
Kompatibilitet med det eksisterende fuktsikre Damp Proof. Robust hus med bærekraftig løsning takket være utskiftbare lyskilder og 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a Parkeringsplasser, lager, produksjonsområder, underganger og garasjer. Alt nødvendig tilbehør er inkludert. Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig