Ledvance - Dampproof housing 1500 P dobbel, G13 IP65 ikke dim - 4099854118210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Grå
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DAMP PROOF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854118210
Elnummer
3316052
Leverandørens varenummer
4099854118210
Typebeskrivelse
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65
Egnet for inbygging:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
G13
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Lengde:
1585 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Kompatibilitet med det eksisterende fuktsikre Damp Proof. Robust hus med bærekraftig løsning takket være utskiftbare lyskilder og 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a Parkeringsplasser, lager, produksjonsområder, underganger og garasjer. Alt nødvendig tilbehør er inkludert. Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig


