Ledvance - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D150 HVIT UTENPÅLIGGENDE - 4099854499968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 160 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854499968
Elnummer
3239790
Leverandørens varenummer
4099854499968
Typebeskrivelse
DOWNLIGHT
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
160 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
150 mm
Diameter:
160 mm
DOWNLIGHT COMFORT Ramme D150 WT
ProduktbladPDF