Ledvance - DOWNLIGHT COMFORT FRAME D200 HVIT UTENPÅLIGGENDE - 4099854500022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 215 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854500022
Elnummer
3239791
Leverandørens varenummer
4099854500022
Typebeskrivelse
DOWNLIGHT
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
215 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
184 mm
Diameter:
215 mm
DOWNLIGHT COMFORT Ramme D200 WT
ProduktbladPDF


