Ledvance - DULUX F 24 EM AC 2G10 1500 lm, 4000 K, Ra≥80, vinkel 130 ° IP20 ikke dim Matt 30000 T. - 4058075822474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 1500...1500 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.23 kg CO2 eq.
Produktserie
Dulux LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075822474
Elnummer
3768073
Leverandørens varenummer
4058075822474
Typebeskrivelse
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
1500...1500 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
53...53 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1500 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
130...130 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
89,5 mm
Lengde:
169,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er bl.a generell belysning med temperaturområder fra -20 til + 45°C, supermarkeder, kjøpesenter, gang og korridorer, hotell og restauranter og lignende.