Ledvance - ENDURA STYLE BAT 80cm 830 PULLERT 580 lumen - 4058075564107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Slagfasthet - IK03
Maks systemeffekt - 9,5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 47.6 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075564107
Elnummer
3109353
Leverandørens varenummer
4058075564107
Typebeskrivelse
LEDVANCE
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Maks systemeffekt:
9,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
800 mm
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
69...69 mA
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
580...580 lm
Lysutbytte:
65 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,5
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
177 mm
Lengde:
200 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
55
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- stor serie design som dekker ethvert behov og designuttrykk
- Enkel og rask installasjon
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
Teknisk info:
580 lm, 9.50 W, 65 lm/W, farge 830, ≤6 sdcm, Ra≥80, Levetid L70/B50 25 000 Timer, Pullert
Anbefalte bruksområder er bl.a Bygningsfasader, terasser, balkonger, gangveibelysning, oppkjørsler.


