Ledvance - FL FLEX 6200lm A55x120 840 ML WAL P LYSKASTER - 4099854373213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854373213
Elnummer
3228592
Leverandørens varenummer
4099854373213
Typebeskrivelse
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL
Floodlight Flex-serien fra Ledvance er den mest robuste i serien og består av et meget bredt utvalg kvalitetslyskastere fra 6 000 til 70 000 lumen. Ved hjelp av diodenes individuelle optikk kan armaturen leveres med mange forskjellige spredningsvinkler i både symmetrisk og asymmetrisk fordeling. Armaturet er ekstremt robust og motstandsdyktig mot vær og vind. Armaturet er dobbelt pulverlakkert og har korrosjonsbeskyttelsesklasse C5 slik at det kan monteres i havneanlegg og andre områder med høyt saltinnhold. Armaturet har integrert ventilasjon for å hindre kondens inne i armaturet. Designet er utført på en måte som motvirker stående vann på overflaten av beslagshuset. Armaturen finnes i PÅ/AV-versjon og i en versjon med DALI type 2 D4i. DALI-versjonen har en ekstra kabelgjennomføring som muliggjør tilkobling av Zhaga/NEMA kommunikasjonsutstyr. PÅ/AV-versjonene er utstyrt med multilumen, som via et potensiometer kan stille inn lysmengden i fire trinn. Armaturet har IK08 og 5 års garanti.
Egenskaper innenfor produkt serien:
* Korrosjonsbestandighet C5: testet i miljøer med høy saltholdighet
* LED-driver kan skiftes ut
* 3 kabelinnføringer for fleksibel bruk og enkel tilkobling mellom armaturer
* Integrert ventilasjon som forhindrer kondens i armaturen
* Design av vannavløpet for å forhindre stående vann
* Enkel vinkeljustering ved å låse hver 2,5°
* Tydelig vinkelgradangivelse
* IK08
* 5 års garanti
Teknisk info for dette produktet:
40W/34W/28W/22W, 6200lm/5300lm/4400lm/3500lm, 840, 55°x120°, IP66, Ra>80, 4000K
Floodlight Flex er tilgjengelig i følgende versjoner:
Spredninger: symmetrisk 20°/30°/60°.
Asymmetrisk 45°x140°/ 55°x120°/ 60°x110°
Dali
Utstyr/tilbehør
Leveres uten kabler
Andre kabelgjennomføring inkludert
2 gummiinnsatser for 6,5 - 7,5 mm kabler inkludert
Egenskaper innenfor produkt serien:
* Korrosjonsbestandighet C5: testet i miljøer med høy saltholdighet
* LED-driver kan skiftes ut
* 3 kabelinnføringer for fleksibel bruk og enkel tilkobling mellom armaturer
* Integrert ventilasjon som forhindrer kondens i armaturen
* Design av vannavløpet for å forhindre stående vann
* Enkel vinkeljustering ved å låse hver 2,5°
* Tydelig vinkelgradangivelse
* IK08
* 5 års garanti
Teknisk info for dette produktet:
40W/34W/28W/22W, 6200lm/5300lm/4400lm/3500lm, 840, 55°x120°, IP66, Ra>80, 4000K
Floodlight Flex er tilgjengelig i følgende versjoner:
Spredninger: symmetrisk 20°/30°/60°.
Asymmetrisk 45°x140°/ 55°x120°/ 60°x110°
Dali
Utstyr/tilbehør
Leveres uten kabler
Andre kabelgjennomføring inkludert
2 gummiinnsatser for 6,5 - 7,5 mm kabler inkludert


