Utgått

Ledvance - FLOODLIGHT 10W 3000K SVART IP65 - 4058075097360

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FLOODLIGHT 10W 3000K SVART IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar

  • Kapslingsmateriale - Glass

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.16 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075097360

Elnummer

3201904

Leverandørens varenummer

4058075097360

Typebeskrivelse

3201904

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Kapslingsmateriale:

Glass

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

48...48 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

19 %

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

Armatureffektivitet:

105...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Lengde:

125 mm

Bredde:

115 mm

Høyde/dybde:

39 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

LEDVANCE® FLOODLIGHT-familien er en tett lyskaster (IP65) med opptil 20 000 lm og 110 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +50 °C). IK07 (10/20/50W)og IK08 (90/135/180W). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget av aluminium. 3 års garanti. Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr. 3201904: 10W, 1050lm, 3000K, 220-240 V, Ra>80, 100° utstrålingsvinkel, 50 000 timer, Farge Svart, IP65, ikke dim.