Ledvance - FLOODLIGHT HIGH POWER ECO61000lm 500W 840 IP65 30° - 4058075372528

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FLOODLIGHT HIGH POWER ECO61000lm 500W 840 IP65 30°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 100...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1028.75 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075372528

Elnummer

3254373

Leverandørens varenummer

4058075372528

Typebeskrivelse

3254373

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

100...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

500 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

2550...2550 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

19 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

61000...61000 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

122...122 lm/W

Virkningsgrad:

0,95

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

1000 mm

Bredde:

604 mm

Høyde/dybde:

152 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

1

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

1

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG2

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE Floodlight High Power er det opplagte valg, når det er ønskelig med et kvalitetsprodukt samtidig som kostnadene skal holdes nede. Armaturen er primært egnet til belysning av større plasser og områder, f.eks. fotballbaner. Projektoren er designet i pulverlakkert aluminium med en slagfasthet på IK08 og en kapslingsgrad på IP65. Man kan velge mellom en 300W eller 500W oppsett med opp til 68500 lumen. Levetiden er på 50.000 timer (L70) med et systemgaranti på 5 år. Anbefalte bruksområder er bl.a Plassbelysning, byggeplasser, fotballbaner, tennisbaner og lignende. Spesifikasjon for ELnr; ; 61000 lumen, 4000 Kelvin, 500 W, 100…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 30 °, ikke dimbar, levetid: 50000 timer, A+