Ledvance - FLOODLIGHT PERFORMANCE SENSOR 20W 3000K SYM100 IP65 - 4058075460911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Fristrålende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 25.2 kg CO2 eq.
Produktserie
Floodlight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075460911
Elnummer
3203927
Leverandørens varenummer
4058075460911
Typebeskrivelse
3203927
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Maks systemeffekt:
20 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
102...102 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Klirrfaktor (THD):
19 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Egnet for lampeeffekt:
20...20 W
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2200...2200 lm
Justerbar lysstrøm:
Nei
Armatureffektivitet:
110...110 lm/W
Virkningsgrad:
0,9
Justerbar strålevinkel:
Nei
Lengde:
1000 mm
Bredde:
156 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
Ja
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
85
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
99
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


