Ledvance - Floodlight PFM DA ASYM 45X140 BK, 5700 lumen, 3000 Kelvin, 50 Watt, RA ≥ 80, 45°, Dimbar, IP66 - 4058075760622

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 113.71 kg CO2 eq.

Produktserie

Floodlight Performance Asymetrisk

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4058075760622

Elnummer

3252667

Leverandørens varenummer

4058075760622

Typebeskrivelse

3252667

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

50 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

250...250 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5700...5700 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

114...114 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

2000 mm

Bredde:

240 mm

Høyde/dybde:

63 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

8

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

14

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYMETRISK DALI. En lyskaster med asymetrisk utstrålingsvinkel 45°X140° som har lysfordeling som vil fokusere lyset godt. Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn samt høy energibesparelse. Tilgjengelig i 50W, 100W, 150W, 200W og 290W. I 3000K og 4000K og opptil 140 lm/W. Driftstemperatur fra –30 °C til +50 °C. IP66 og 5 års garanti. Nøkkelhull for å forenkle installasjonen, tilkobling via 2m kabel, må kables. D-Skilt i henhold til en EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare. Anbefalte bruksområder er Offentlige områder, bygningsfasader og arkitekturbelysning, utendørsbruk, sportsanlegg. En direkte erstatning for armaturer med HID-lamper.Spesifikasjon for ELnr 3252667; 5700 lumen, 3000 Kelvin, 50 Watt, 5 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 45° , Dimbar , levetid: 50 000 timer,IP66