Ledvance - Floodlight PFM DA ASYM 55X110 BK, 19900 lumen, 4000 Kelvin, 150 Watt, RA ≥ 80, 55°, Dimbar, IP66 - 4058075760578

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 19900...19900 lm

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 305.24 kg CO2 eq.

Produktserie

Floodlight Performance Asymetrisk

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4058075760578

Elnummer

3252662

Leverandørens varenummer

4058075760578

Typebeskrivelse

3252662

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

19900...19900 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

735...735 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Maks systemeffekt:

150 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

19900 lm

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

330 mm

Høyde/dybde:

77 mm

Lengde:

2000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

5

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

8

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

132 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYMETRISK DALI. En lyskaster med asymetrisk utstrålingsvinkel 55°x110° som har lysfordeling som vil fokusere lyset godt. Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn samt høy energibesparelse. Tilgjengelig i 50W, 100W, 150W, 200W og 290W. I 3000K og 4000K og opptil 132 lm/W. Driftstemperatur fra –30 °C til +50 °C. IP66 og 5 års garanti. Nøkkelhull for å forenkle installasjonen, tilkobling via 2m kabel, må kables. D-Skilt i henhold til en EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare. Anbefalte bruksområder er Offentlige områder, bygningsfasader og arkitekturbelysning, utendørsbruk, sportsanlegg. En direkte erstatning for armaturer med HID-lamper.Spesifikasjon for ELnr 3252662; 19900 lumen, 4000 Kelvin, 150 Watt, 5 sdcm, 220…240, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 55° , Dimbar , levetid: 50 000 timer,IP66