Ledvance - FLOODLIGHT PHOTOCELL SENSOR 165W 4000K SVART 100DEG IP65 20000lm - 4058075461185

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Fristrålende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 261.12 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075461185

Elnummer

3203938

Leverandørens varenummer

4058075461185

Typebeskrivelse

3203938

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

165 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

830...830 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

19 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Egnet for lampeeffekt:

165...165 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

20000...20000 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

125...125 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

1000 mm

Bredde:

322 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

3

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

8

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® FLOODLIGHT PHOTOCELL-familien er en tett lyskaster med sensor (IP65) med opptil 25 000 lm og 125 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +50 °C). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget aluminium (65-200W). 5 års garanti. Levetid (L80@10°C):55 000t Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr. 3203938: 165W, 20000lm, 4000K, 220-240 V, Ra>80, Utstrålingsvinkel 100°, 55 000t, Farge Sort, IP65, no dim.