Utgått

Ledvance - FloodlightLED 200W/4000K Black - 4058075001190

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - FloodlightLED 200W/4000K Black

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 408.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075001190

Elnummer

3241014

Leverandørens varenummer

4058075001190

Typebeskrivelse

3241014

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Maks systemeffekt:

200 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

870...870 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Reflektor:

Matt

Lysfordeling:

Symmetrisk

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

200...200 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

20000...0 lm

Lengde:

328 mm

Bredde:

362 mm

Høyde/dybde:

125 mm

Brannvernklasse "D":

nei

LEDVANCE® Floodlight-familien er en tett lyskaster (IP65) med opptil 20 000 lm og 100 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +50 °C). IK07 (20/50W)og IK08 (100/150/200W). Disse LED-armaturene har glassdeksel og hus laget av aluminium (100/150/200W) eller plast (PC; 20/50W). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er idrettshaller, varehus, industri, bostedsområder, gårdsplasser, bygningsfasader og parkeringsplasser. Herdet glass. Kompakt design med optimal vekt og størrelse. Spesifikasjoner for El.nr. 3241014: 20 000lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 200W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 100°, 50 000t, Farge Sort, IP65, ikke dim, Etim: EC001744 Spot luminaire/floodlight