Utgått

Ledvance - HIGH BAY 70DEG 93W/4000K IP65 - 4058075452374

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - HIGH BAY 70DEG 93W/4000K IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 93 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 13000...13000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 159.14 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075452374

Elnummer

3203836

Leverandørens varenummer

4058075452374

Typebeskrivelse

3203836

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

93 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

13000...13000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

430...430 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...55 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

93...93 W

Armatureffektivitet:

140...140 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

20 %

Virkningsgrad:

0,95

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

280 mm

Høyde/dybde:

143 mm

Lengde:

1500 mm

Ytre diameter:

280 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

LEDVANCE® HIGH BAY-familien er effektive LED-armaturer med eksklusiv design. (IP65). Tilgjengelig i 93W: 13 000lm – 210W: 30 000lm med fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 140lm/W. (driftstemperatur fra -30° til +50°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er lagerhus, lagerhaller, industri, innendørs og utendørs og høye takhøyder. (kan erstatte kvikksølv og metallhalogenarmaturer.) Spesifikasjoner for El.nr: 3203836: 13 000Lm, 4000K, 220-4V, 935W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 70°, 50 000t, Farge Sort, IP65, ikke dim. Monteringeskrok medfølger, men brakett, reflekser og refraktorer er tilgjengelige som separat tilbehør og må bestilles i tillegg.