Ledvance - HIGH BAY LED 95W/4000K 90° IP65 - 4058075074330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 13000 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 201.98 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075074330
Elnummer
3206994
Leverandørens varenummer
4058075074330
Typebeskrivelse
3206994
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
13000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
100...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Materiale i reflektor:
Aluminium
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Ballsikker:
nei
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
95...95 W
Maks systemeffekt:
95 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Bredde:
285 mm
Høyde/dybde:
129,5 mm
Lengde:
1500 mm
Ytre diameter:
285 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
Ja