Ledvance - HIGH BAY PFM Refraktor klar155W-210W 90° - 4058075507036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075507036
Elnummer
3202837
Leverandørens varenummer
4058075507036
Typebeskrivelse
3202837
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
90 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
414 mm
Bredde:
414 mm
Høyde/dybde:
138 mm
Diameter:
414 mm