Ledvance - HIGH BAY REFRACTOR GEN 4 87W - 4058075699359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Blank
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075699359
Elnummer
3004884
Leverandørens varenummer
4058075699359
Typebeskrivelse
3004884
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Blank
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Sølv
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
413 mm
Høyde/dybde:
205 mm
Diameter:
413 mm


