Ledvance - HIGH BAY VALUE BRACKET 150W - 4058075423374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 186 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075423374
Elnummer
3242455
Leverandørens varenummer
4058075423374
Typebeskrivelse
3242455
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
186 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
125 mm
LEDVANCE® High Bay VALUE -familien har bracket for 100W, 150W og 200W. Spesifikasjoner for El.nr: 3242455: for 150 W, Farge sort