Ledvance - HIGHBAY 13200lm 840 70DEG PS DIM P - 3352283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075844285
Elnummer
3352283
Leverandørens varenummer
3352283
Typebeskrivelse
HB P 75W 840 70DEG IP66 PS
HIGH BAY GEN 5 er en ny serie High-bay armaturer med Multi Lumen funksjon (av/på versjon). Dette betyr at du kan velge mellom 2 forskjellige wattstørrelser med en effektivitet på opptil 181 lm/W. Effektiv og attraktiv blendingsreduksjon på UGR≤19 i kombinasjon med reflektor. Armaturet tilbys i forskjellige spredningsvinkler (70° og 110°) for installasjonshøyder på 6 m til 18 m. Den er tilgjengelig med enten 4000 K eller 6500 K og i en av/på (som også kan dimmes med 0-. 10 V) eller DALI-versjon . Levetiden er opptil 100 000 timer (L80/B10) ved 35 °C. Kompakt, attraktiv design med optimalisert vekt og størrelse, integrert driver. Monteringskrok inkludert. Monteringsbraketter, reflektorer, refraktorer og kulegitter er tilgjengelig som tilbehør.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Tilgjengfelig i 70° og 110° spredningsvinkel
- Ekstremt energieffektiv med opptil 181 lm/W
- Høy fleksibilitet takket være justerbar lysstrøm, dimbar PÅ/AV og DALI-2-versjoner
- Multi Lumen funksjon for individuell justering av den nødvendige lumenpakken opp til 36 200 lm
- Lang Levetid på 100 000 timer @ L80/B10 (35 °C)
- Økt overspennings beskyttelse opp til 6kV fase-fase, 6kV fase-jord
- Nødbelysnings klar: DALI-2-typer har sentral batterikompatibilitet
- Høyt beskyttelsenivå med IP66/IK10 for krevende miljøer
Teknisk info:
Dimbar, Lumen valg: 13200lm/9328lm, Watt valg: 75W/53W, farge 840, 100 000 Timer (L80/B10)
Anbefalte bruksområder er som erstatning for High Bay armaturer med kvikksølvdamp- eller metallhalogenlamper, lagerbygg, logistikkhaller, industri, høye innetak som for eksempel shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg og lobbyer.
Monteringskrok medfølger.
Tilgjengelig tilbehør:
Elnr 3352295 High Bay alu reflektor 415mm
Elnr 3352296 High Bay alu reflektor 500mm
Elnr 3352297 High Bay refraktor polycarbonat 415mm
Elnr 3352298 High Bay refraktor polycarbonat 500mm
Elnr 3352299 High Bay monteringsbeslag
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Tilgjengfelig i 70° og 110° spredningsvinkel
- Ekstremt energieffektiv med opptil 181 lm/W
- Høy fleksibilitet takket være justerbar lysstrøm, dimbar PÅ/AV og DALI-2-versjoner
- Multi Lumen funksjon for individuell justering av den nødvendige lumenpakken opp til 36 200 lm
- Lang Levetid på 100 000 timer @ L80/B10 (35 °C)
- Økt overspennings beskyttelse opp til 6kV fase-fase, 6kV fase-jord
- Nødbelysnings klar: DALI-2-typer har sentral batterikompatibilitet
- Høyt beskyttelsenivå med IP66/IK10 for krevende miljøer
Teknisk info:
Dimbar, Lumen valg: 13200lm/9328lm, Watt valg: 75W/53W, farge 840, 100 000 Timer (L80/B10)
Anbefalte bruksområder er som erstatning for High Bay armaturer med kvikksølvdamp- eller metallhalogenlamper, lagerbygg, logistikkhaller, industri, høye innetak som for eksempel shoppingsentre, flyplasser, forretningsbygg og lobbyer.
Monteringskrok medfølger.
Tilgjengelig tilbehør:
Elnr 3352295 High Bay alu reflektor 415mm
Elnr 3352296 High Bay alu reflektor 500mm
Elnr 3352297 High Bay refraktor polycarbonat 415mm
Elnr 3352298 High Bay refraktor polycarbonat 500mm
Elnr 3352299 High Bay monteringsbeslag


