Ledvance - HighBay COMP V BRACKET 83W - 4058075715271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 116 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075715271
Elnummer
1311989
Leverandørens varenummer
4058075715271
Typebeskrivelse
HB COMP V BRACKET 83W
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
116 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
78 mm
LEDVANCE® High Bay Compact Value Brakettene er laget av svart stål, Justerbar dreibar vinkel: ±60°, brukes sammen med Elnr; 3208520. Spesifikasjon for ELnr; 1311989; , 220…240, levetid: ,


