Utgått

Ledvance - HQL LED 2000lm 14,5W/840 230V GL E27 - 4058075765870

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 14,5...14,5 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 137 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.73 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075765870

Elnummer

3764901

Leverandørens varenummer

4058075765870

Typebeskrivelse

3764901

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

14,5...14,5 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

137 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

67...67 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

56 mm

Lengde:

138 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

HQL LED familien. Er en robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 eller IP60 beskyttelse og høy energibesparelse når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer kan brukes med magnetisk ballast eller strømnettet. Elektronisk forkobling og tennere må fjernes før bruk, ved bruk med kondensator vil lampen bli mindre energi effektiv. Spesifikasjon for ELnr; 3764901; HQL Design, 2000 lumen, 4000 Kelvin, 14,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 50 Watt, 220…240 V , RA 80, utstrålingsvinkel 360 °, Matt , ikke dimbarbar, levetid: 60000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E27 Sokkel, IP65, -20…+60 °C temperaturområde, Energiklasse D, Etim EC001959