Ledvance - HQL LED E27 2000 lm, 4000 K, Ra≥80, vinkel 360 ° IP65 ikke dim Matt 60000 T. - 4099854040627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lampeeffekt - 14,5...14,5 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 137 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.24 kg CO2 eq.
Produktserie
HQL LED PFM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854040627
Elnummer
3750271
Leverandørens varenummer
4099854040627
Typebeskrivelse
HQL LED P 2000LM 14.5W 840 E27
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lampeeffekt:
14,5...14,5 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
137 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
67...67 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
56 mm
Lengde:
138 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Min. antall koblingssykluser:
100000
Klirrfaktor (THD):
20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Effektfaktor: 0,9. Beskyttelsestype: IP65. Høy overspenningsvern: opptil 6 kV (L-N). : Sparer opptil 78 % energi når den brukes som erstatning for kvikksølv damplamper (HQL). Lav vedlikeholdskostnad takket være lang levetid. Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a gater, områdebelysning, gangsoner, og parker. Utendørs bruk bare i egnede armaturer.


