Ledvance - HQL LED FIL 80 CCG/AC E27 4000 lm, 4000 K, Ra≥80, vinkel 360 ° IP65 ikke dim Matt 25000 T. - 4099854071836

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 24...24 W

  • Lysstrøm - 4000...4000 lm

  • Lysutbytte lampe - 166 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.84 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4099854071836

Elnummer

3768083

Leverandørens varenummer

4099854071836

Typebeskrivelse

HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

24...24 W

Lysstrøm:

4000...4000 lm

Lysutbytte lampe:

166 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

105...105 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

4000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

90 mm

Lengde:

217 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

24 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE HQL LED. Erstatning for tradisjonell HQL, egnet for drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr (CCG) for HQL eller 230 V (AC) strømnett. Erstattning for HID lyskilder for drift på 230 uten forkobling. Effektfaktor: 0,9. Beskyttelsestype: IP65. Overspenningsvern: inntil 2 kV (L-N). Samme design som tradisjonelle HQL-lyskilder med frostet, ellipseformet helglasspære. Full effekt av reflektor på eksisterende armatur takket være 360 graders strålevinkel. Sparer opptil 78 % energi når den brukes som erstatning for tradisjonelle kvikksølv damplamper (HQL). Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid. Anbefalte bruksområder er bl.a Gater, områdebelysning, gangsoner og parker. Utendørs bruk bare i egnede armaturer.