Ledvance - INDIVILED INLINE CONNECTOR - 4099854215612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 100 mm
Bredde - 122 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Indiviled
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854215612
Elnummer
3361420
Leverandørens varenummer
4099854215612
Typebeskrivelse
LN INV INLINE CONNECTOR
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
100 mm
Bredde:
122 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
27 mm
Mekanisk H-kobling laget av metallplate med rustfrie M4-skruer for sammenhengende linjearmaturer.
Svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon.
Svært solid sammenkobling av armaturer som gir en sikker og solid installasjon.


