Ledvance - KOBLINGSBOKS 5 POL L/N 4 PKN - 4058075473034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Lengde - 115 mm
Bredde - 56 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075473034
Elnummer
1311994
Leverandørens varenummer
4058075473034
Typebeskrivelse
1311994
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Lengde:
115 mm
Bredde:
56 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
19 mm
Koblingsbokser for innfelte armaturer. Produktfunksjoner : 5-polet hurtigtilkoblet inkludert. Passer for innfelte på/av-armaturer i elektrisk klasse II (L/N versjon). Passer for DALI armaturer (L/N/PE/D+/D-versjon). Produktfordeler: Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med.