Ledvance - KOBLINGSBOKS 5 POL L/N/PE/D+/D 4 PKN - 4058075473010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Lengde - 115 mm
Bredde - 56 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075473010
Elnummer
1311993
Leverandørens varenummer
4058075473010
Typebeskrivelse
1311993
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Lengde:
115 mm
Bredde:
56 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
19 mm
Koblingsbokser for innfelte armaturer. Produktfunksjoner : 5-polet hurtigtilkoblet inkludert. Passer for innfelte på/av-armaturer i elektrisk klasse II (L/N versjon). Produktfordeler: Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. Gjennomkobling mulig med Connector box som følger med.


