Ledvance - Lampeskjerm Gatelys HQL LED 3000lm - 4058075788947
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HQL LED PRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075788947
Elnummer
3764915
Leverandørens varenummer
4058075788947
Typebeskrivelse
3764915
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
96 mm
Bredde:
79 mm
Høyde/dybde:
64 mm
Diameter:
64 mm


