Ledvance - LC RF Dimme Kontroller RGBW/TW 24V, 2.4GHz - 4058075435834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 38 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 114 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075435834
Elnummer
6600968
Leverandørens varenummer
4058075435834
Typebeskrivelse
6600968
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
38 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
114 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
LEDVANCE® Dimme kontroller med radiofrekvens. LED 2.4 GHz, 5 kanaler for RGB, RGBW og Tunable White. Ytelse pr kanal med opp til 60 W på 12V eller 24V strømforsyning. Dimmes med pulsbreddemodulasjon (PWM), enkel tilkobling med MATCH funksjon. Bruksområder: Generell belysning, arkitektonisk belysning, dynamisk lys som en arkitektonisk effekt på offentlige områder. Belysning av hvelvinger, hoteller, kontorer og private hjem.Spesifikasjoner for el nr: 6600968; 2,6 cm høyde, 4,4 cm bredde, 12 cm lengde, 0,075 vekt300 watt.50000 timer levetid


