Ledvance - LC RF Vegg Touch styrings panel for Tunable White LED moduler - 4058075435940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 86 mm
Høyde - 33 mm
Dybde - 86 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075435940
Elnummer
6600971
Leverandørens varenummer
4058075435940
Typebeskrivelse
6600971
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
86 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
86 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
LEDVANCE® Touchpanel Veggmontert med radiofrekvens teknologi for kontroll av Tunable White LED Stripe moduler. Inngangsspenning 100-240 V. Utgangsignal: 2.4 GHz. Produktfordeler: Kvalitetssterkt glasspanel. Dimming av satte lysfarger, kontrollerer opp til 4 soner.Bruksområder: Generell belysning, arkitektonisk belysning, dynamisk lys som en arkitektonisk effekt på offentlige områder, belysning av hvelvinger, hoteller, kontorer og private hjem. Spesifikasjoner for el nr: 6600971; 5 cm høyde, 11 cm bredde, 11 cm lengde, 0,259 vekt23 watt.50000 timer levetid


