Ledvance - LED 1906 EDISON DIM 48 7w/822 E27 - 4099854091049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 600...600 lm
Lysutbytte lampe - 85 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.73 kg CO2 eq.
Produktserie
Vintage 1906
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854091049
Elnummer
3763293
Leverandørens varenummer
4099854091049
Typebeskrivelse
Vintage 1906 Edison DIM 48 7 W/2200 K
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
600...600 lm
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
44...44 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
64 mm
Lengde:
140 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Klirrfaktor (THD):
110 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


