Ledvance - LED 1906 GLOBE G80 DIM 48 7w/822 E27 - 4099854090820

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED 1906 GLOBE G80 DIM 48 7w/822 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 600...600 lm

  • Lysutbytte lampe - 85 lm/W

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.73 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4099854090820

Elnummer

3763295

Leverandørens varenummer

4099854090820

Typebeskrivelse

Vintage 1906 GLOBE 80 DIM 48 7 W/2200 K

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

600...600 lm

Lysutbytte lampe:

85 lm/W

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Nominell strøm:

44...44 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Gull

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

80 mm

Lengde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Klirrfaktor (THD):

110 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Vintage 1906 Ultra Thin Filament er en serie dekorative LED-pærer som hyller det industrielle design uttrykket fra 1900-tallet. LED pærer med ultra tynne filamenter, som imiterer gammeldags glødetråd. De kommer i to filament typer med spiralformet eller rette filamenter og en serie ulike pæreformer, størrelser og farger. Spredningsvikler opp til 360° og opp til 15 000 timers levetid. De fleste er dimbare i tilkobling med mange dimmere. Se gjerne vår kompabilitetsliste for dimmere på www.Ledvance.no.