Ledvance - LED 1906 MAGNET TEABROWN GLOBE 4,8W 818 E27 DIM 200LM - 4058075836426

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED 1906 MAGNET TEABROWN GLOBE 4,8W 818 E27 DIM 200LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,8...4,8 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 41 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075836426

Elnummer

3750485

Leverandørens varenummer

4058075836426

Typebeskrivelse

3750485

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,8...4,8 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

41 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Nominell strøm:

26...26 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

200 mm

Lengde:

260 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

R63

Min. antall koblingssykluser:

100000

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Vintage 1906 produkter er en vintage design serie som tilbyr dekorative lyskilder i ulike design og farger. I Magnetic serien tilbys det dimbare LED-lyskilder som dekorative lyspærer med en unik filament teknologi uten filamentholder der filamentet i stedet holdes på plass med magnet. Disse er tilgjengelig i ulike størrelser og farger og egner seg særdeles godt som dekorativ belysning i nedhengdte pendel eller sokkel armaturer for gulv eller bord. Varier og mix farger og størrelser etter eget ønsker, bare kreativiteten stopper deg.

Produktfordeler:
Levetid: inntil 15 000 t.
God lyskvalitet med Ra≥ 80 konstant fargerenhet.
Lyskilder laget av plast.
Kan brukes direkte som armatur i sokkel.
Dimbar.
Veldig lavt energiforbruk.
Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.

Teknisk info:
Dimbar, 200 lm, Klar, 4,8 Watt tilsvarende 20 Watt tradisjonell, 1800 Kelvin, E27 sokkel, 15 000 timer,

Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer, ideell for innendørsbruk for dekorative installasjoner. Tilgjengelig i flere kolbeformer og -diametere.
Bruksområder: Perfekt for dekorative installasjoner. Hjemmebruk. Generell belysning.