Ledvance - LED 1906 MAGNET TEABROWN OVAL 4,8W 818 E27 DIM 200LM - 4058075836389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,8...4,8 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 41 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075836389
Elnummer
3750483
Leverandørens varenummer
4058075836389
Typebeskrivelse
3750483
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,8...4,8 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
41 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
187 mm
Lengde:
237 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Produktfordeler:
Levetid: inntil 15 000 t.
God lyskvalitet med Ra≥ 80 konstant fargerenhet.
Lyskilder laget av plast.
Kan brukes direkte som armatur i sokkel.
Dimbar.
Veldig lavt energiforbruk.
Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
Teknisk info:
Dimbar, 200 lm, Klar, 4,8 Watt tilsvarende 20 Watt tradisjonell, 1800 Kelvin, E27 sokkel, 15 000 timer,
Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer, ideell for innendørsbruk for dekorative installasjoner. Tilgjengelig i flere kolbeformer og -diametere.
Bruksområder: Perfekt for dekorative installasjoner. Hjemmebruk. Generell belysning.