Ledvance - LED CAGE GLOBE FLATLAMP Ø125 DIM 300lm 827 E27 GULL - 4058075840089

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED CAGE GLOBE FLATLAMP Ø125 DIM 300lm 827 E27 GULL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075840089

Elnummer

3755225

Leverandørens varenummer

4058075840089

Typebeskrivelse

LED LAMP

DECOR FLAT LAMP IN METAL HOUSING er en LED lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to design versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og Sort.
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit 2700 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.


Teknisk info for dette produktet:
Ikke Dimbar, 300lm, 100°, 3,5W tilsvarende 28W 2700K, ≤6 sdcm E27 sokkel, 25 000T (L70/B50) 220-240V

Bruksområder
- Perfekt for dekorative installasjoner
- Luksuriøse oppholdsrom

Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.