Ledvance - LED CAGE GLOBE GITTER Ø125 IKKE DIM 300lm 827 E27 SORT - 4058075840126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 85 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075840126
Elnummer
3755223
Leverandørens varenummer
4058075840126
Typebeskrivelse
LED LAMP
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,46
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
300 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Svart
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
100...100 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
125 mm
Lengde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
R39
Klirrfaktor (THD):
141,9 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to design versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og Sort.
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit 2700 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.
Teknisk info for dette produktet:
Ikke Dimbar, 300lm, 100°, 3,5W tilsvarende 28W 2700K, ≤6 sdcm E27 sokkel, 25 000T (L70/B50) 220-240V
Bruksområder
- Perfekt for dekorative installasjoner
- Luksuriøse oppholdsrom
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.