Ledvance - LED Driver 75W/1050mA  (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI) - 4052899981942

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 35...115 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899981942

Elnummer

6603410

Leverandørens varenummer

4052899981942

Typebeskrivelse

6603410

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

35...115 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

133 mm

Bredde:

77 mm

Høyde:

40 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

OT med 4DIM funksjonalitet (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)- Konstantstrøm dimbar LED-driver utstyrt med LED-set funksjon for regulering av ønsket utgangsstrøm i område 350mA….1050mA. Ønsket strøm settes enten ved programmering med DALI Magic eller ved valg av motstand. For montering i utendørsarmaturer med IP >54 og lang levetid opptil 100 000t ved Tc 70.Spesifikasjon for ELnr 6603410; 75 Watt, 220…240V, dimbar, IP20