Ledvance - LED driver med konstantspenning og DALI dimmegrensesnitt, DALI SUPERIOR -150/220-240/24 - 4058075421868

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED driver med konstantspenning og DALI dimmegrensesnitt, DALI SUPERIOR -150/220-240/24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075421868

Elnummer

6600960

Leverandørens varenummer

4058075421868

Typebeskrivelse

6600960

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

6250...6250 mA

Utgangseffekt:

150...150 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

330 mm

Bredde:

47 mm

Høyde:

32 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® LED DRIVER SUPERIOR-Familien er Drivern til vår LED-flex serie. Driveren finnes er IP 66 utførelse og 50 000 timer levetid. Finnes i wattstyrker 20,30,40,60,100,150 og 250W. Den finnes i både i Dali, Dimbar med 1-10V og ikke dimbar. El.nr: Spesifikasjoner for el nr: 6600960; 3,8 cm høyde, 5,5 cm bredde, 33,6 cm lengde, 0,523 vekt, 150 watt,Dimbar, 50000 timer levetid